GRAINGER 320-1 / 16-5 rulla butyyli 1/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A | AH7QGY 36XU57

GRAINGER 320-1/16-5 rullabutyyli 1/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A

Varastossa
Tuote: AH7QGY Malli: 320-1/16-5Ristiviite: 36XU57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus5ft.
Materiaalibutyyli-
Maks. Lämpötila225
Min. Lämpötila Luokitus-40
Vetolujuus1200
Paksuus1 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.988
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumilevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 320-1 / 16-10 rulla butyyli 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QGX 36XU56 320-1/16-10Kumirulla10ft.1 / 16 "€445.79
GRAINGER 320-1 / 4-5 rulla butyyli 1/4 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A | AH7QGZ 36XU59 320-1/4-5Kumilevy5ft.1 / 4 "€890.12
GRAINGER 320-1 / 8-10 rulla butyyli 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QHA 36XU60 320-1/8-10Kumirulla10ft.1 / 8 "€664.19
GRAINGER 320-1 / 8-5 rulla butyyli 1/8 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A | AH7QHB 36XU61 320-1/8-5Kumilevy5ft.1 / 8 "€440.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 320-1/16-5 rullabutyyli 1/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A
€209.97 / yksikkö