Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 31CA26 Seinäsuoja Musta/keltainen | AG2ARN

GRAINGER 31CA26 Seinäsuoja musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AG2ARN Malli: 31CA26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäsuoja
VäriMusta / keltainen
PalvelimetMukana
Korkeus6"
Pituus39.5 "
MateriaaliKumi
AsennusAsennustarvikkeet
Paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016996050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31CA26 Seinäsuoja musta/keltainen
€62.08 / yksikkö