GRAINGER 30YN84 rumputeline, pinottava 3 teräsrummulle | AG2AAH

GRAINGER Pinottava 30YN84 rumputeline 3 teräsrummulle

Tuote: AG2AAH Malli: 30YN84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€321.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Rungon materiaaliTeräs
Koko800 lb
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Syvyys30 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.22.5 "
Korkeus12 "
Kantavuus2400 paunaa.
Leveys71.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.1975
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Numerorummut (3)
    • Ominaisuudet: pinottava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
GRAINGER 30YN83 pinottava rumpuhylly 2 teräsrummulle | AG2AAG 30YN831600 lb45.5 "€216.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Pinottava 30YN84 rumputeline 3 teräsrummulle
€321.35 / yksikkö