GRAINGER 30YN83 pinottava rumpuhylly 2 teräsrummulle | AG2AAG

GRAINGER Pinottava 30YN83 rumputeline 2 teräsrummulle

Varastossa
Tuote: AG2AAG Malli: 30YN83

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Rungon materiaaliTeräs
Koko800 lb
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Syvyys30 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.22.5 "
Korkeus12 "
Kantavuus1600 lb
Leveys45.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Numerorummut (2)
    • Ominaisuudet: pinottava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
GRAINGER 30YN84 rumputeline, pinottava 3 teräsrummulle | AG2AAH 30YN842400 paunaa.71.5 "€321.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Pinottava 30YN83 rumputeline 2 teräsrummulle
€216.35 / yksikkö