Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 30RU36 Light Stick valkoinen 2 tunnin 6 tuuman PK10 | AH2YJG

GRAINGER 30RU36 Light Stick valkoinen 2 tuntia 6 tuumaa PK10

Varastossa
Tuote: AH2YJG Malli: 30RU36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävalotikku
VäriValkoinen
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kesto: 2 h.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30RU36 Light Stick valkoinen 2 tuntia 6 tuumaa PK10
€17.96 /pakkaus