Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 30PC22 Juotoskärjen taltta 1/16 tuumaa | AF9NZW

GRAINGER 30PC22 juotoskärkitaltta 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9NZW Malli: 30PC22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1 / 16 "
TyyppiTaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 30PC21 Juotoskärjen taltta 1/16 tuumaa | AF9NZV 30PC21€1.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30PC22 juotoskärkitaltta 1/16 tuumaa
€10.46 / yksikkö