GRAINGER 29UP42 Vaahtolevy paisutettu PVC punainen 8 jalkaa PK2 | AH2MDM

GRAINGER 29UP42 Foam Board, laajennettu PVC punainen, 8 jalkaa pituus PK2

Tuote: AH2MDM Malli: 29UP42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€290.27 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Väripunainen
Iskulujuus (paunaa)DIN 53 kJ/m² 453-20
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPVC
materiaali TyyppiYleinen tarkoitus
Maks. Lämpötila140
Min. Lämpötila Luokitus0
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 astetta F
VetolujuusDIN 53 N / mm455 2-12
Paksuus0.16 "
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 29UP43 Vaahtolauta Punainen 48 Leveys 48 Pituus PK4 | AH2MDN 29 UP4348 "4€350.07
GRAINGER 29UP44 Vaahtolevy paisutettu PVC punainen 8 jalkaa PK5 | AH2MDP 29 UP448ft.5€646.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 29UP42 Foam Board, laajennettu PVC punainen, 8 jalkaa pituus PK2
€290.27 /pakkaus