GRAINGER 29UP43 Vaahtolauta Punainen 48 Leveys 48 Pituus PK4 | AH2MDN

GRAINGER 29UP43 Vaahtolevy Punainen 48 Leveys 48 Pituus PK4

Varastossa
Tuote: AH2MDN Malli: 29UP43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Väripunainen
Iskulujuus (paunaa)DIN 53 kJ/m² 453-20
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPVC
materiaali TyyppiYleinen tarkoitus
Maks. Lämpötila140
Min. Lämpötila Luokitus0
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 astetta F
VetolujuusDIN 53 N / mm455 2-12
Paksuus0.16 "
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 29UP42 Vaahtolevy paisutettu PVC punainen 8 jalkaa PK2 | AH2MDM 29 UP428ft.2€290.27
Tarjouspyyntö
GRAINGER 29UP44 Vaahtolevy paisutettu PVC punainen 8 jalkaa PK5 | AH2MDP 29 UP448ft.5€646.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 29UP43 Vaahtolevy Punainen 48 Leveys 48 Pituus PK4
€350.07 /pakkaus