Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1XA80 Hex Nut, 5/8 18 Thread, 15/16 Inch Hex Width, 35/64 Inch Hex Height, Steel | CQ2AKK

GRAINGER 1XA80 Hex Nut, 5/8 18 Thread, 15/16 Inch Hex Width, 35/64 Inch Hex Height, Steel

Varastossa
Tuote: CQ2AKK Malli: 1XA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1XA80 Hex Nut, 5/8 18 Thread, 15/16 Inch Hex Width, 35/64 Inch Hex Height, Steel
€50.30 /pakkaus