Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1TE60 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch-7 Thread Size | CQ7ERB

GRAINGER 1TE60 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/8 tuumaa-7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7ERB Malli: 1TE60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TE60 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/8 tuumaa-7 kierrekoko
€76.86 /pakkaus