Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1HA16 Thread Cutting Screw, 6-32 Thread Size, 1/2 Inch Length, Hardened Steel, F Type, 100PK | CG9VNK

GRAINGER 1HA16 kierteen katkaisuruuvi, 6-32 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VNK Malli: 1HA16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.25 "
Pään korkeus0.093 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1HA16 kierteen katkaisuruuvi, 6-32 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK
€13.09 /pakkaus