GRAINGER 16BA8 kaksoissilmukka-siteet 16-mittari 0.6 jalkaa PK5000 | AH9DHP 39UK42

GRAINGER 16BA8 kaksisilmukkaiset siteet 16 0.6 jalkaa PK5000

Varastossa
Tuote: AH9DHP Malli: 16BA8Ristiviite: 39UK42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissilmukka
Halkaisija0.062 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Mitata16 ga.
Pituus0.6ft.
MateriaaliMusta hehkutettu lanka
PakkaustyyppiNiputtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0835
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 16BA10 kaksoissilmukkasidokset 16 mittarilla 0.8 jalkaa PK5000 | AH9DHM 39UK40 16BA100.8ft.5000€286.44
GRAINGER 16BA17 kaksoissilmukka-siteet 16-mittainen paljas lanka PK5000 | AH9DHN 39UK41 16BA171.41ft.2500€318.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 16BA8 kaksisilmukkaiset siteet 16 0.6 jalkaa PK5000
€242.46 /pakkaus