GRAINGER 16BA17 kaksoissilmukka-siteet 16-mittainen paljas lanka PK5000 | AH9DHN 39UK41

GRAINGER 16BA17 kaksoissilmukkasiteet 16 gauge paljas lanka PK5000

Varastossa
Tuote: AH9DHN Malli: 16BA17Ristiviite: 39UK41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissilmukka
Halkaisija0.062 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Mitata16 ga.
Pituus1.41ft.
MateriaaliMusta hehkutettu lanka
PakkaustyyppiNiputtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
GRAINGER 16BA10 kaksoissilmukkasidokset 16 mittarilla 0.8 jalkaa PK5000 | AH9DHM 39UK40 16BA100.8ft.5000€286.44
GRAINGER 16BA8 kaksoissilmukka-siteet 16-mittari 0.6 jalkaa PK5000 | AH9DHP 39UK42 16BA80.6ft.5000€242.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 16BA17 kaksoissilmukkasiteet 16 gauge paljas lanka PK5000
€318.03 /pakkaus