GRAINGER 13R538 Hitsausarkku, 30 x 12 x 16 tuuman koko, 3.3 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BYE 30

GRAINGER 13R538 Welders rintakehä, 13R538 x 12 x 16 tuumaa, 3.3 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BYE Malli: 13R538Ristiviite: 30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintarasia
VäriRusketus
Syvyys16 "
Mitata16
Kahvan tyyppiUpotettu puoli
Korkeus12 "
Pituus30 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti3.3 cu. ft.
TyyliErikoisrintakehä
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työmaalaatikko on ihanteellinen työkalujen ja laitteiden, kuten hitsauskäsineiden, suojalasien ja pienten hitsaustarvikkeiden säilyttämiseen hitsaus- ja valmistussovelluksiin. Tämä arkku sopii työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Raptor Supplies tarjoaa myös käsikäyttöiset työkalulaatikot sovelluksiin, jotka vaativat siirrettävyyttä työmaalla.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on täysi kaarihitsaus, joka estää pölyn tai nesteen pääsyn laatikon kulmista.
  • Siinä on päärmätyt reunat, jotka tasoittavat laatikon kulmat ja poistavat samalla käyttäjän käsien loukkaantumisriskin.
  • Siinä on 16 gaugen teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely kestävyyttä ja hankaavia ympäristöjä vastaan ​​suojaamiseksi.
  • Siinä on saranoitu kansi ja riippulukittava muotoilu työkalujen turvallisuuden takaamiseksi varastoinnin aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä työmaalaatikko siirtää paikan päällä?

V. Tämä rintakehä on suunniteltu pysymään paikallaan yhdessä paikassa pitkiä aikoja. Siinä on kuitenkin kantokahvat työkalulaatikon siirtämistä varten tarpeen tullen.

K. Onko tämä työpaikan rintakehä vedenpitävä?

V. Tämä arkku on vedenkestävä ja kestää satunnaisia ​​vesiroiskeita. Tätä työkalulaatikkoa ei suositella sijoittamaan paikkoihin, joissa on paljon vettä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R538 Welders rintakehä, 13R538 x 12 x 16 tuumaa, 3.3 cu.ft., ruskea, teräs
€373.22 / yksikkö