GRAINGER 10646 Avoin kehikkoteline 6u | AF6YHL 20PW11

GRAINGER 10646 Open Frame Rack 6u

Varastossa
Tuote: AF6YHL Malli: 10646Ristiviite: 20PW11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa kehysteline
Syvyys28.3 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus6.3 "
Kuormitusluokitus220 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt6
Leveys568625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)71.88
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKuormitusluokitusAsennustyyliLeveysHinta
GRAINGER 10669 avoin kehys 13u Gsa | AF6YKD 20PW35 1066924 "Jauhemaali165 lbs.Rack Mount568597 "€154.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10646 Open Frame Rack 6u
€605.00 / yksikkö