GRAINGER 10346 Räkkikaappi 15U 100mm | AF6YKY 20PW62

GRAINGER 10346 Telinekaappi 15U 100mm

Tuote: AF6YKY Malli: 10346Ristiviite: 20PW62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,243.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Syvyys77 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus33 "
Kuormitusluokitus2200 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt15
Leveys568633 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)195.58
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
GRAINGER 10347 Räkkikaappi 15U 100mm AF6YKX 20PW61 1034777 "40 "€2,345.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 10349 Räkkikotelo 15U 100mm | AF6YKZ 20PW63 1034988 "40 "€2,549.74
Tarjouspyyntö
GRAINGER 10348 Rackmount Kaappi 15U 100mm | AF6YLA 20PW64 1034888 "33 "€2,447.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10346 Telinekaappi 15U 100mm
€2,243.76 / yksikkö