DAYTON 7HR27 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJQ

DAYTON 7HR27 Puhallin 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3LJQ Malli: 7HR27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku850
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1430
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1310
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1040
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Täyden kuorman ampeerit2.1-2.2/1.1
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus17.5 "
Asunnon pituus16 5 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz60
Tulo Dia.10-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1350
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite230/460
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.5235
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR16 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJD 7 HR163/410501820B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,269.00
DAYTON 7HR17 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJE 7 HR17111752060B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€1,269.84
DAYTON 7HR28 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJR 7 HR283/410501820B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,314.94
DAYTON 7HR29 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJT 7 HR29111752060B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,433.04
DAYTON 7HR30 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJU 7 HR301.513502380B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,718.94
DAYTON 7HR37 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LKB 7 HR371/28501430B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,133.07
DAYTON 7HR64 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LLF 7 HR641/28501430B-sarjan1725Jaettu vaihe1CCW Aseman puolen katselu€1,121.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR27 Puhallin 10 5/8 tuumaa
€1,470.75 / yksikkö