GRAINGER 10349 Räkkikotelo 15U 100mm | AF6YKZ 20PW63

GRAINGER 10349 Telinekaappi 15U 100mm

Tuote: AF6YKZ Malli: 10349Ristiviite: 20PW63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,549.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Syvyys88 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus40 "
Kuormitusluokitus2200 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt15
Leveys568633 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
GRAINGER 10347 Räkkikaappi 15U 100mm AF6YKX 20PW61 1034777 "40 "€2,345.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 10346 Räkkikaappi 15U 100mm | AF6YKY 20PW62 1034677 "33 "€2,243.76
Tarjouspyyntö
GRAINGER 10348 Rackmount Kaappi 15U 100mm | AF6YLA 20PW64 1034888 "33 "€2,447.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10349 Telinekaappi 15U 100mm
€2,549.74 / yksikkö