GRAINGER U04008.125.0800 kuusiorakennepultti 1-1/4 8 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK | AG2FNZ 31JL47

GRAINGER U04008.125.0800 kuusiorakennepultti 1-1/4 8 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2FNZ Malli: U04008.125.0800Ristiviite: 31JL47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.125.0800 kuusiorakennepultti 1-1/4 8 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK
€257.74 /pakkaus