GRAINGER 10188 kierretanko 304 ruostumatonta terästä 1-14 x 12 jalkaa | AF7MRP 21YP03

GRAINGER 10188 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-14 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MRP Malli: 10188Ristiviite: 21YP03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€568.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-14
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10188 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-14 x 12 jalkaa
€568.85 / yksikkö