Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0830046801 Nänni 3in. 6-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KYF 34DD57

GRAINGER 0830046801 Nänni 3 tuumaa. 6-1/2 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4KYF Malli: 0830046801Ristiviite: 34DD57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Pituus6.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi @ 360 astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
GRAINGER 0830045605 Nänni 3in. 3-1 / 2 tuuman pituus terästä | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€35.10
GRAINGER 0831045604 Nänni 3in. 3-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€46.86
GRAINGER 0830046009 Nänni 3in. 4-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€40.73
GRAINGER 0831046008 Nänni 3in. 4-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€48.43
GRAINGER 0830046405 Nippa 3 tuumaa. 5-1/2 tuumaa pitkä teräs | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€41.76
GRAINGER 0831046404 Nänni 3in. 5-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€60.39
GRAINGER 0830047007 Nippa 3 tuumaa. 7 tuumaa pitkä teräs | AG4KYG 34DD58 08300470077"150 psi3"€54.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0830046801 Nänni 3 tuumaa. 6-1/2 tuumaa pitkä teräs
€57.44 / yksikkö