Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD415 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.015 tuumaa | AG9RTC 21YR99

GRACO XHD415 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.015 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTC Malli: XHD415Ristiviite: 21YR99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO 286615 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .015 | AB4ZFP 20L038 286615Musta4050 psi12 - 14 "€57.13
GRACO XHD215 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.015 tuumaa | AB6MJG 21YR97 XHD215Harmaa7250 psi4 "- 6"€111.60
GRACO XHD315 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.015 tuumaa | AB6MJH 21YR98 XHD315Harmaa7250 psi6 "- 8"€111.60
GRACO LTX415 Ilmaton kärjen koko 0.015 tuuman kuvio 8-10 tuumaa | AC3UBK 2WCW9 LTX415sininen4050 psi8 - 10 "€60.68
GRACO LTX515 Ilmaton kärjen koko 0.015 tuuman kuvio 10-12 tuumaa | AC3UBL 2WCX1 LTX515sininen4050 psi10 - 12 "€61.31
GRACO NAR315 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.015 tuumaa | AG9RRM 21YR51 NAR315Tummanvihreä2000 PSI6"€69.47
GRACO XWD515 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.015 tuumaa | AG9RRN 21YR52 XWD515Musta2000 PSI10 "€69.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD415 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.015 tuumaa
€112.43 / yksikkö