Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD225 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AG9RTK 21YT14

GRACO XHD225 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.025 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTK Malli: XHD225Ristiviite: 21YT14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD325 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AB6MJR 21YT15 XHD3256 "- 8"€110.05
GRACO XHD425 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AB6MJT 21YT16 XHD4258 "- 10"€110.05
GRACO XHD525 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AG9RTL 21YT17 XHD52510 "- 12"€110.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD225 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.025 tuumaa
€110.05 / yksikkö