Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD425 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AB6MJT 21YT16

GRACO XHD425 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.025 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJT Malli: XHD425Ristiviite: 21YT16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD325 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AB6MJR 21YT15 XHD3256 "- 8"€112.43
GRACO XHD225 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AG9RTK 21YT14 XHD2254 "- 6"€112.43
GRACO XHD525 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.025 tuumaa | AG9RTL 21YT17 XHD52510 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD425 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.025 tuumaa
€112.43 / yksikkö