Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO FNS410 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.010 tuumaa | AG9RRV 21YR58

GRACO FNS410 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.010 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RRV Malli: FNS410Ristiviite: 21YR58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriVihreä
Max. Työpaine1500 PSI
Kuvion koko8"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO FNS210 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.010 tuumaa | AG9RRT 21YR56 FNS2104"€86.32
GRACO FNS310 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.010 tuumaa | AG9RRU 21YR57 FNS3106"€86.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO FNS410 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.010 tuumaa
€86.32 / yksikkö