Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6A164 V-hihna B87 | AE7QTK

DAYTON 6A164 V-hihna B87

Varastossa
Tuote: AE7QTK Malli: 6A164

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiB
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroB87
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus90 "
Paksuus13 / 32 "
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4756
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4010343000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroeräMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 1A101 V-Belt B82, Raw Edge Cogged Construction, Kumikori, Kangaspäällinen | AA8TMY 1A101B82KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla85 "€42.08
DAYTON 3GWH6 kiilahihna B26 | AC9JPD 3GWH6B26KiilavyöLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus29 "€17.02
DAYTON 3X615 kiilahihna B72 | AD2ZHW 3X615B72KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla75 "€36.42
DAYTON 3X642 kiilahihna B71 | AD2ZJW 3X642B71KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla74 "€35.45
DAYTON 3X643 kiilahihna B75 | AD2ZJX 3X643B75KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla78 "€34.36
DAYTON 3X644 kiilahihna B78 | AD2ZJY 3X644B78KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla81 "€40.31
DAYTON 3X645 kiilahihna B81 | AD2ZJZ 3X645B81KiilahihnatKumirunko polyesterinauhoilla84 "€40.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6A164 V-hihna B87
€44.30 / yksikkö