Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 288489 ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.017 tuumaa | AC3UBH 2WCW5

GRACO 288489 ilmaton ruiskupistooli 3600 psi kärki 0.017 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBH Malli: 288489Ristiviite: 2WCW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton suihkepistoolisarja
rakentaminenMetalli
Nesteen toimitustyyppiPaine
Letkun pituus50ft.
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine3600 psi
Suuttimen koko0.017 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSuuttimen kokoHinta
GRACO 287553 ilmaton ruiskutuspistoolisarja 3600psi kärki 017 tuumaa | AC3UBC 2WCV9 2875537ft.0.017 ", 0.019"€2,639.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 288489 ilmaton ruiskupistooli 3600 psi kärki 0.017 tuumaa
€724.95 / yksikkö