GRACO 287553 ilmaton ruiskutuspistoolisarja 3600psi kärki 017 tuumaa | AC3UBC 2WCV9

GRACO 287553 Airless ruiskutuspistoolisarja 3600psi kärki 017 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBC Malli: 287553Ristiviite: 2WCV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,639.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton suihkepistoolisarja
rakentaminenMetalli
Nesteen toimitustyyppiPaine
Letkun pituus7ft.
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine3600 psi
Suuttimen koko0.017 ", 0.019"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.43
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSuuttimen kokoHinta
GRACO 288489 ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.017 tuumaa | AC3UBH 2WCW5 28848950ft.0.017 "€712.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 287553 Airless ruiskutuspistoolisarja 3600psi kärki 017 tuumaa
€2,639.88 / yksikkö