Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 287032 asesuodatin 60 mesh-musta | AC2PLC 2LVU5

GRACO 287032 Aseen suodatin 60 mesh musta

Varastossa
Tuote: AC2PLC Malli: 287032Ristiviite: 2LVU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseen suodatin
Tyyppi60 mesh, musta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GRACO 287033 Pistoolisuodatin 100 Mesh Blue | AC2PLD 2LVU6 287033100 mesh, sininen€15.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 287032 Aseen suodatin 60 mesh musta
€15.66 / yksikkö