GRACO 262805 Ilmaton maaliruisku 5/8 hv 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65

GRACO 262805 ilmaton maaliruisku 5/8 Hp 0.31 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7MUZ Malli: 262805Ristiviite: 21YR65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€916.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton maaliruisku
Vahvistimet AC15.0
Virtausnopeus0.31 gpm
Tuetut aseet1
Korkeus37 "
Letkun pituus25ft.
HP5/8
Pituus19 5 / 16 "
Max. Letkun pituus100 ft.
Max. Kärjen koko0.017 "
Käyttöpaine3000 psi
TyyliOstoskori
Jännite120 VAC
Leveys15 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8424209000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kärjen koon (0.015 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHPPituusTyyliLeveysHinta
GRACO 262800 Ilmaton maaliruisku 1/2 hv 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64 2628000.27 gpm17 3 / 32 "1/214.5 "Seistä12 13 / 32 "€691.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 262805 ilmaton maaliruisku 5/8 Hp 0.31 Gpm
€916.58 / yksikkö