GRACO 262800 Ilmaton maaliruisku 1/2 hv 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64

GRACO 262800 ilmaton maaliruisku 1/2 Hp 0.27 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7MUY Malli: 262800Ristiviite: 21YR64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton maaliruisku
Vahvistimet AC15.0
Virtausnopeus0.27 gpm
Tuetut aseet1
Korkeus17 3 / 32 "
Letkun pituus25ft.
HP1/2
Pituus14.5 "
Max. Letkun pituus75 ft.
Max. Kärjen koko0.015 "
Käyttöpaine3000 psi
TyyliSeistä
Jännite120 VAC
Leveys12 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.69
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8424209000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kärjen koon (0.015 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHPPituusTyyliLeveysHinta
GRACO 262805 Ilmaton maaliruisku 5/8 hv 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65 2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "Ostoskori15 5 / 16 "€916.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 262800 ilmaton maaliruisku 1/2 Hp 0.27 Gpm
€691.36 / yksikkö