Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 9836080N-sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitäntä 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7RCW Malli: 9836080NRistiviite: 22JZ56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9835-060N -sovitin Cpvc 80 6 tuuman liitin 150 Psi | AF7RCT 22JZ53 9835-0606"€633.32
GF PIPING SYSTEMS 9835-080N -sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitin 150 Psi | AF7RCU 22JZ54 9835-0808"€752.23
GF PIPING SYSTEMS 9836060N Adapteri Cpvc 80 6 tuuman kanta 150 Psi | AF7RCV 22JZ55 9836060N6"€543.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9836080N-sovitin Cpvc 80 8 tuuman liitäntä 150 Psi
€724.09 / yksikkö