Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 24E375 Handheld Sprayer Material Cup 48 unssi | AF7MUP 21YR45

GRACO 24E375 Handheld Spray Material Cup 48 unssia

Varastossa
Tuote: AF7MUP Malli: 24E375Ristiviite: 21YR45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruiskun materiaalikuppi
Koko48 oz.
Kannen tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923300090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GRACO 24E374 käsiruiskutusmateriaalikuppi 32 unssia | AF7MUN 21YR44 24E37432 oz.€52.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 24E375 Handheld Spray Material Cup 48 unssia
€63.80 / yksikkö