Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-40-1/2X13-74-NV Leveling Foot, Stainless Steel, 1/2 Inch-13, 1.57 Inch Size Base Dia | CR6DYY 805W75

WINCO 638-40-1/2X13-74-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa-13, 1.57 tuuman koko pohjaläpimitta

Varastossa
Tuote: CR6DYY Model: 638-40-1/2X13-74-NVRistiviite: 805W75
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
€75.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-40-1/2X13-74-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa-13, 1.57 tuuman koko pohjaläpimitta
€75.02 / yksikkö