FABORY L21520.200.0055 Kaksipäinen kierretappi, pituus 80mm, 75PK | CG7XNL 178K23

FABORY L21520.200.0055 kaksipäinen kierretappi, pituus 80 mm, 75 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNL Malli: L21520.200.0055Ristiviite: 178K23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus80mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25 mm
Kierteen pituus (B)46 mm
Kierteen kokoM20-2.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.798
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.200.0055 kaksipäinen kierretappi, pituus 80 mm, 75 PK
€1,077.75 /pakkaus