GRACO 17C417 Ilmaton maaliruiskutuskärry 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07

GRACO 17C417 ilmaton maaliruiskuvaunu 0.43 gpm

Varastossa
Tuote: AH8WXY Malli: 17C417Ristiviite: 39AM07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,464.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton maaliruisku
Vahvistimet AC15
Virtausnopeus0.43 gpm
Tuetut aseet1
Korkeus40.5 "
Letkun pituus50ft.
HP7/8
Pituus32.5 "
Max. Letkun pituus200 ft.
Max. Kärjen koko0.021 "
Käyttöpaine3300 psi
TyyliOstoskori
Jännite115 VAC
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8648
Laivan korkeus (cm)79.5
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)58.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kärjen koon: 0.017 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHPPituusTyyliLeveysHinta
GRACO 17C310 Ilmaton maaliruiskuteline 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04 17C3100.47 gpm21 "5/815 "Seistä14 "€1,853.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 17C417 ilmaton maaliruiskuvaunu 0.43 gpm
€6,464.33 / yksikkö