GRACO 17C310 Ilmaton maaliruiskuteline 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04

GRACO 17C310 ilmaton maaliruiskuteline 0.47 gpm

Varastossa
Tuote: AH8WXV Malli: 17C310Ristiviite: 39AM04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,853.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton maaliruisku
Vahvistimet AC15
Virtausnopeus0.47 gpm
Tuetut aseet1
Korkeus21 "
Letkun pituus50ft.
HP5/8
Pituus15 "
Max. Letkun pituus300 ft.
Max. Kärjen koko0.021 "
Käyttöpaine3300 psi
TyyliSeistä
Jännite115 VAC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.412
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)43.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kärjen koon: 0.015 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHPPituusTyyliLeveysHinta
GRACO 17C417 Ilmaton maaliruiskutuskärry 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07 17C4170.43 gpm40.5 "7/832.5 "Ostoskori21 "€6,464.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 17C310 ilmaton maaliruiskuteline 0.47 gpm
€1,853.29 / yksikkö