GPIMETERS PRO20-115PO/QM40G8N Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, 1/3 | CP6PTK 56LU67

GPI PRO20-115PO/QM40G8N polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, 1/3

Varastossa
Tuote: CP6PTK Malli: PRO20-115PO/QM40G8NRistiviite: 56LU67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,703.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI PRO20-115PO/QM40G8N polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, 1/3
€1,703.19 / yksikkö