Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 0407100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 3V 100 jalkaa | AH4NXV 35FT32

FENNER DRIVES 0407100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 3V 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH4NXV Malli: 0407100Ristiviite: 35FT32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,781.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki kiilahihna
Vyötyyppi3V
rakentaminenYhdistetty
MateriaaliMukautetut polyuretaanielastomeerit, jotka on vahvistettu useilla kerroksilla polyesterikangasta
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus100ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Yläleveys29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER DRIVES 0407025 Linkkikiilahihna 3V 25 jalkaa | AH4NXU 35FT31 040702525ft.€799.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0407100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 3V 100 jalkaa
€2,781.96 / yksikkö