GPIMETERS GSCPS-100 Precision Turbine Meter, 1 1/2 tuuman saniteettiliitin, 1 tuuman turbiini | CD8RTC

GPIMETERS GSCPS-100 tarkkuusturbiinimittari, 1 1/2 tuuman saniteettipuristinliitin, 1 tuuman turbiini

Tuote: CD8RTC Malli: GSCPS-100
€3,270.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinimittari
tarkkuus+ / - 5%
Näyttöyksikötgal.
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyliTerveyspuristin
Virtausalue6.7 - 67 gpm
Nesteen lämpötila. Alue-100 -225 astetta F
Taajuus100 - 1000 Hz
Korkeus1.84 "
Kotelo316 SS
Pituus3.56 "
Turbiinin koko1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenVirtausalueAsennustyyliNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS GSCPS-100L tarkkuusturbiinimittari, 1 1/2 tuuman saniteettiliitin, 1 tuuman turbiini | CD8RTD GSCPS-100L1.5 "25-252 lpmTerveyspuristin-100 -225 astetta F€3,270.75
Tarjouspyyntö
GPIMETERS GSCPS-150L Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 tuuman koko | CD8RTF GSCPS-150L1.5 "67-670 lpmTerveyspuristin-100 -225 astetta F€3,535.35
Tarjouspyyntö
GPIMETERS GSCPS-200 Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 2 tuuman koko | CD8RTG GSCPS-2002"33 - 330 gpmTerveyspuristin-100 -225 astetta F€3,905.79
Tarjouspyyntö
GPIMETERS GSCPS-200L tarkkuusturbiinimittari, matalaprofiilinen sovitin, saniteettiliitin, 2 tuuman koko | CD8RTH GSCPS-200L2"33 - 330 gpmTerveyspuristin-100 -225 astetta F€3,905.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS GSCPS-100 tarkkuusturbiinimittari, 1 1/2 tuuman saniteettipuristinliitin, 1 tuuman turbiini
€3,270.75 / yksikkö