GPIMETERS G2P05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, turbiini, 1.2-12 gpm virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPI G2P05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, turbiini, 1.2–12 gpm virtausalue, 1/2 FNPT

Tuote: CH6HHB Malli: G2P05NQ9GMARistiviite: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA
€1,877.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliKemikaalit, syövyttävät nesteet, vesi, veden kaltaiset nesteet
Virtausalue3.8-38 lpm
Virtausalue @ GPH60 To 600
Virta-alueet (GPM)1.2 To 12
Nesteen lämpötila. Alue14-140 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Taajuusalue48 - 480 Hz
Korkeus3 23 / 25 "
KoteloPVDF
Pituus7 3 / 10 "
Max. Paine100 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2 1 / 10 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CT71

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineYhteyden kokoVirtausaluetarkkuusKoteloHinta
GPIMETERS G2H07NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 2-20 gpm virtausalue, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6-76 lpm+ / - 1%316 SS€2,080.58
Tarjouspyyntö
GPIMETERS G2H10NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19-190 lpm+ / - 1%316 SS€1,884.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI G2P05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, turbiini, 1.2–12 gpm virtausalue, 1/2 FNPT
€1,877.51 / yksikkö