GPIMETERS G2H07NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 2-20 gpm virtausalue, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69

GPI G2H07NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 2–20 gpm virtausalue, 3/4 FNPT

Tuote: CH6HGX Malli: G2H07NQ9GMVRistiviite: 61CT69
€2,080.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1%
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliKemikaalit, syövyttävät nesteet, vesi, veden kaltaiset nesteet
Virtausalue7.6-76 lpm
Virtausalue @ GPH120 To 1200
Virta-alueet (GPM)2 To 20
Nesteen lämpötila. Alue14-140 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Taajuusalue37 - 370 Hz
Korkeus2 8 / 25 "
Kotelo316 SS
Pituus4 3 / 10 "
Max. Paine3000 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2"

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CT69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineYhteyden kokoVirtausaluetarkkuusKoteloHinta
GPIMETERS G2H10NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19-190 lpm+ / - 1%316 SS€1,884.65
Tarjouspyyntö
GPIMETERS G2P05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, turbiini, 1.2-12 gpm virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA G2P05NQ9GMA100 psi1 / 2 "3.8-38 lpm+ / - 1.5%PVDF€1,877.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI G2H07NQ9GMV elektroninen virtausmittari, turbiini, 2–20 gpm virtausalue, 3/4 FNPT
€2,080.58 / yksikkö