GPIMETERS G20-012PO Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 20 GPM GPM, Cast Aluminum, 3/8 | CP6PTZ 56FK29

GPI G20-012PO polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, valualumiini, 3/8

Varastossa
Tuote: CP6PTZ Model: G20-012PORistiviite: 56FK29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI G20-012PO polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, valualumiini, 3/8
€792.55 / yksikkö