Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09425 Ulkokulmatyökalu Flex ruostumaton teräs 12 x 5-1 / 4 tuumaa | AB8AHE 24Z448

HYDE 09425 Ulkokulmatyökalu Flex ruostumaton teräs 12 x 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8AHE Malli: 09425Ristiviite: 24Z448

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Tool -työkalu
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys4"
KahvaYlivalettu
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus5.5 "
Pituus12 "
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 80 asteen kulmuterä taipumaan noin 90 asteen kulmiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09425 Ulkokulmatyökalu Flex ruostumaton teräs 12 x 5-1/4 tuumaa
€20.99 / yksikkö