Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 30A0806-EA-100 Rivet Round 1/4 Diameter 3/8 Inch Length, 100PK | AE9NAZ 6KY17

APPROVED VENDOR 30A0806-EA-100 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9NAZ Malli: 30A0806-EA-100Ristiviite: 6KY17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0806-EA-100 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€24.74 /pakkaus