GPIMETERS 18GPM suodatinsarja Polttoainesuodatinsarja, 10 mikronin suodatinkoko, 18 gpm | AA4ZDK 13K531

GPI 18 GPM suodatinsarja Polttoaineen suodatinsarja, 10 mikronin suodatinkoko, 18 gpm

Tuote: AA4ZDK Malli: 18GPM -suodatinsarjaRistiviite: 13K531

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodatinpaketti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Suodattimen koko10 Micron
Virtausnopeus18 gpm
Korkeus10.25 "
Dia ulkopuolella.3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoVirtausnopeusHinta
GPIMETERS 40GPM suodatinsarja Polttoainesuodatinsarja, 30 mikronin suodatinkoko, 40 gpm | AA4ZDM 13K533 40GPM-suodatinsarja30 mikronin40 gpm€216.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI 18 GPM suodatinsarja Polttoaineen suodatinsarja, 10 mikronin suodatinkoko, 18 gpm