Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 125100-1 lähetin, 4 - 20 mA | AB4JGQ 1YEC3

GPIMETERS 125100-1 Lähetin, 4 - 20 mA

Varastossa
Tuote: AB4JGQ Malli: 125100-1Ristiviite: 1YEC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€662.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
Kaapelin pituus10 ft.
Kaapelin tyyppiBelden 9363
Kotelon tyyppiNEMA 4
Taajuusalue0 - 750 Hz
Käyttölämpötila alue14-140 astetta F
tehoUlkoinen
Signaalin tyyppiAnaloginen
Tyyppi4 - 20 mA
Jännite7 - 30 V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedonpoisto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
GPIMETERS 125100-10 Lähetin, 4 - 20 mA | CH6HFK 60UA75 125100-100-140 astetta F€1,210.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 125100-1 Lähetin, 4 - 20 mA
€662.94 / yksikkö