Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 03A31GM Virtausmittari, turbiini, 3 - 50 gpm Virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501

GPIMETERS 03A31GM Virtausmittari, turbiini, 3–50 gpm Virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AA4ZDW Malli: 03A31GMRistiviite: 13K555 / 113900-9501

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Ympäristön lämpötila Alue32-140 astetta F
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal./litra
Koko kokoaminen1"
VirtausmateriaaliPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet
Virtausalue11-190 lpm
Virtausalue @ GPH180 To 3000
Virta-alueet (GPM)3 To 50
Nesteen lämpötila. Alue14-140 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti530 XNUMX SUS
Paineluokitus300 PSI
Toistettavuus.5
Roottorin materiaaliNylon
Siivilä28 mesh
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue @ <5 cps (.3-3 GPM)
    • Erityisominaisuudet: Akkukäyttöinen, Kokonaisindikaatio
    • Litiumioniakku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiVirtausmateriaaliNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS 03A30GM Virtausmittari, turbiini, 0.3 - 3 gpm Virtausalue, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500 03A30GM1-11 lpm1"FNPTPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet14-140 astetta F€671.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 03A31GM Virtausmittari, turbiini, 3–50 gpm Virtausalue, 1 FNPT
€622.10 / yksikkö