GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 54 jalkaa | AD8WWV 4NE76

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 54 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8WWV Malli: WS5012D3Ristiviite: 4NE76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,120.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria26.5
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija15.5 "
Vapauta NPT3"
Vastuuvapauden koko3 "- NPT
GPM vettä @ 15 Ft. pää470
GPM vettä @ 20 Ft. pää435
GPM vettä @ 25 Ft. pää400
GPM vettä @ 30 Ft. pää360
GPM vettä @ 40 Ft. pää280
GPM vettä @ 50 Ft. pää170
GPM vettä @ 60 Ft. pää60
Korkeus27 13 / 21 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2.5 "
Maks. Pää64 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaaliPiikarbidi
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaPohjamateriaaliaMaks. PääMoottorityyppiVaiheJänniteGPM vettä @ 15 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 460v 64 jalkaa | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 Ruostumaton teräs64 ft.3-vaiheinen3460470€6,840.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 460v 54 jalkaa | AD8WWW 4NE77 WS3034D336303 Ruostumaton teräs54 ft.3-vaiheinen3460390€5,730.87
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 230v 21 jalkaa | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Valurauta54 ft.Kondensaattorin käynnistys1230390€6,360.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 54 jalkaa
€7,120.88 / yksikkö