A Laakerin tyyppi: pallo , Johdon pituus: 20ft. , Halkaisija: 15.5 " , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 170 , GPM vettä @ 60 Ft. Päästä: 60 , Korkeus: 27 13 / 21 " , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 2.5 " , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Moottorin kierrosluku: 1750 , Pumpun tyyppi: manuaalinen , RPM: 1750 , Akselin materiaali: Piikarbidi , Akselitiiviste: Piikarbidi , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , lämpösuojaus: Ei , Päällysmateriaali: Valurauta
Upotettavat jätevesipumput
Goulds Water Technologyn valmistamat upotettavat jätevesipumput ovat ihanteellisia sovelluksiin kuntien ja osien hissiasemilla, teollisissa vedenpoistopalveluissa, viemärijärjestelmissä ja jätevedenpuhdistamoissa. Nämä jätevesipumput pystyvät käsittelemään kiinteää jätettä (enintään 3 tuumaa) ja niissä on dynaamisesti tasapainotettu tukkeutumaton juoksupyörä, joka siirtää jäteveden (nestemäiset ja kiinteät) jätevesialtaasta septiseen säiliöön. Nämä Gouldsin uppopumput on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja niissä on kondensaattorilla aktivoitu / öljyllä täytetty moottori, jonka suurin nopeus on 3450 rpm, ja ruostumattomasta teräksestä / piikarbidiakselit, joissa on tiiviste nesteen vuotamisen välttämiseksi. Nämä Goulds -pumput voivat tuottaa maksimipumpun 105 jalkaa ja kestävät jopa 200 Fahrenheit -astetta. Saatavana on myös valikoituja malleja, joissa on lämpösuojajärjestelmä Raptor Supplies.